› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 630VA

Cod. Rexel LE044227
Cod. Produttore 044227
Cod. EAN 3245060442279

Informazioni principali

  • • Tensione primaria: 230/400 Vac
  • • Tensione secondaria: 12/24 Vac
  • • Potenza nominale: 630 VA
  • • Funzione: Comando e sicurezza
  • • Accessori inclusi: 2 barrette di accoppiamento
  • • Accessori inclusi: ponticello isolato 0 V/Terra
  • • Serie: LE044227

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .

Caratteristiche tecniche

larghezza

132 mm

altezza

155 mm

profondità

175 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,8 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 630VA