› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 40VA

Cod. Rexel LE044221
Cod. Produttore 044221
Cod. EAN 3245060442217

Informazioni principali

  • Voltaggio primario: 230/400 Vac
  • Voltaggio secondario: 12/24 Vac
  • Potenza nominale: 40 VA
  • Fissaggio: su guida simmetrica
  • Dotato di: 2 barrette accoppiamento
  • Connessione: ponticello isolato 0 V/Terra
  • Filtraggio: correnti parassite
  • Serie: LE044221

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 40 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

78 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

10,29 %

potenza apparente nominale

40 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 40VA
€ 84,97 x 1 pz.