› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 400VA

Cod. Rexel LE044226
Cod. Produttore 044226
Cod. EAN 3245060442262

Informazioni principali

  • Potenza: 400 VA
  • Tensione primaria: 230/400 Vac
  • Tensione secondaria: 12/24 Vac
  • Barrette di accoppiamento isolato
  • Connessione 0 V/Terra
  • Tipo: Trasformatore comando
  • Applicazione: Sicurezza
  • Serie: LE044226

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 400 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento eponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

140 mm

profondità

140 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

4,17 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 400VA