› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 160VA

Cod. Rexel LE044224
Cod. Produttore 044224
Cod. EAN 3245060442248

Informazioni principali

  • Voltaggio primario: 230/400 V
  • Voltaggio secondario: 12/24 V
  • Potenza nominale: 160 VA
  • Fissaggio: su guida simmetrica
  • Dotato di: 2 barrette di accoppiamento
  • Connessione 0 V/Terra: ponticello isolato
  • Filtraggio: correnti parassite
  • Serie: LE044224

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

112 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

7,4 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 160VA