› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 100VA

Cod. Rexel LE044223
Cod. Produttore 044223
Cod. EAN 3245060442231

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 12/24 Vac
  • Potenza: 100 VA
  • Fissaggio: Guida simmetrica
  • Barrette di accoppiamento: 2 fornite
  • Ponticello isolato: Connessione 0 V/Terra
  • Filtraggio: Correnti parassite
  • Serie: LE044223

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

94 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

8,5 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 100VA