› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 1000VA

Cod. Rexel LE044228
Cod. Produttore 044228
Cod. EAN 3245060442286

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 12/24 Vac
  • Potenza: 1000 VA
  • Tipo: Trasformatore comando
  • Barrette: 2 barrette accoppiamento
  • Ponticello: isolato 0 V/Terra
  • Uso: comando e sicurezza
  • Serie: LE044228

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

199 mm

profondità

206 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

2,32 %

potenza apparente nominale

1000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 1000VA