› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V4000V

Cod. Rexel LE044271
Cod. Produttore 044271

Informazioni principali

  • Potenza: 4000 VA
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP00 con morsettiera
  • Temperatura max: 50 °C
  • Serie: 0 442 71
  • Materiale involucro: Base metallo con vernice antiruggine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 4000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

230 mm

altezza

340 mm

profondità

205 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

H

tensione di corto circuito relativa Uk

2,71 %

potenza apparente nominale

4000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V4000V