› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 63VA

Cod. Rexel LE044262
Cod. Produttore 044262

Informazioni principali

  • Serie: Trasformatore di comando
  • Potenza nominale: 63 VA
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Conformità: IEC EN 61558-2-2, UL 5085, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

85 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

9,22 %

potenza apparente nominale

63 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 63VA