› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 40VA

Cod. Rexel LE044261
Cod. Produttore 044261
Cod. EAN 3245060442613

Informazioni principali

  • Serie: LE044261
  • Potenza: 40 VA
  • Primario: 230/400 V ±15 V
  • Secondario: 115/230 V
  • Classe: I, Monofase 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Tensione isolamento: 4510 V
  • Temperatura max: 50 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 40 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

78 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

10,06 %

potenza apparente nominale

40 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 40VA
€ 84,97 x 1 pz.