› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500

Cod. Rexel LE044270
Cod. Produttore 044270

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 2500 VA
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP00 con morsettiera
  • Temperatura max ambiente: 50 °C
  • Serie: LE044270
  • Conformità: IEC EN 61558-2-2, UL 5085

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

292 mm

profondità

171 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

1,96 %

potenza apparente nominale

2500 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500