Prodotti /

ROBERT BOSCH
Cod. Rexel
RB06019E6101
Cod. Produttore
06019E6101
Cod. EAN
3165140794275

Il trapano-avvitatore a batteria più leggero e compatto della sua categoria.


Peso ridottissimo: solo 1,3 kg per una maneggevolezza perfetta e per lavorare senza sforzi
Potenza professionale: gli ingranaggi a 2 velocità garantiscono una potente coppia di 38 Nm nella foratura (fino a 30 mm) e nell’avvitamento (fino a 7 mm)
Con i suoi soli 169 mm ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti

Dati principali: 
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 17/38/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 450 / 0 – 1.400 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
Tensione della batteria: 18 V
Posizioni della coppia di serraggio: 20+1
Dimensioni dell’utensile (altezza): 197 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 440 x 155 mm
Capacità della batteria: 1.5 Ah
Peso incl. batteria: 1.3 kg

Diametro del foro:
Ø foro legno, max. 30 mm
Ø foro acciaio, max. 10 mm

Diametro vite:
Ø viti, max. 7 mm

Produttore

Trapano Avvitatore a Batteria GSR 18-2-LI PLUS +3 Batterie 18V