Prodotti /

ROBERT BOSCH
Cod. Rexel
RB0615990K45
Cod. Produttore
0615990K45
Cod. EAN
3165140953252

Dati principali
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri):63 / 24 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità):0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 10 mm
Attacco alberino filettato: 1/2'
Tensione della batteria: 18 V
Capacità della batteria: 1,5 Ah
Peso incl. batteria: 1,5 kg
Posizioni della coppia di serraggio: 20+1
Lunghezza: 202,0 mm
Altezza: 230,0 mm

Diametro del foro
Ø foro legno, max.: 38 mm
Ø foro acciaio, max.: 13 mm
Ø foro muratura, max.: 13 mm

Diametro vite
Ø viti, max.: 8 mm
Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745. Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Avvitare
Valore di emissione oscillazioni ah: 2.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

Foratura con percussione nella muratura
Valore di emissione oscillazioni ah: 13.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

Foratura nel metallo
Valore di emissione oscillazioni ah: 2.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

Produttore

Trapano Avvitatore a Batteria con percussione Bosch PROFESSIONAL GSB 18-2-LI