Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUESAC3003P4
Cod. Produttore
ESAC3003P4
Cod. EAN
4011617784128

Informazioni di prodotto

Transport lugs, 100 mm x 75 mm x 25 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI 4 GOLFARI è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire facilità di installazione e resistenza nel tempo, è adatto a diversi ambienti e utilizzi nel settore elettrico. La sua configurazione con quattro golfari permette un fissaggio sicuro e stabile, rendendolo una soluzione versatile per supportare componenti elettrici con precisione e solidità. Descrizione del produttore: series TwinLine S 43, dimensions in mm (H x W x D): 100 x 75 x 25

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

100 mm

profondità

25 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Transport lugs robusti 100x75x25 mm serie TwinLine S 43 per applicazioni elettriche

€ 62,12 x 1 pz.
(pz.)