› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

TRANSPONDER 8IN DOPPIO BIL.C/METALL

Cod. Rexel IERIVER2
Cod. Produttore RIVER2

Informazioni principali

  • Ingresso: 8 configurabili
  • Uscite: 8 open collector
  • Alimentazione: 12 Vcc (10-15 V)
  • Assorbimento: 25-35 mA
  • Contenitore: Metallico antiapertura
  • Protezione: Antiapertura e antistrappo
  • Certificazioni: EN50131-3, EN50131-6
  • Serie: CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIODOMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenzia il tuo impianto di sicurezza con il nostro concentratore di espansione RS485, progettato per integrarsi perfettamente con centrali delle serie CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS e GENIOPLUS8.Questo modulo offre una soluzione flessibile per ampliare il numero di ingressi e uscite, garantendo una gestione centralizzata e affidabile degli allarmi.Caratteristiche tecnicheIngressi configurabili:Gestione di 8 ingressi liberamente configurabili (tra cui opzioni per triplo bilanciamento, doppio bilanciamento, NC e veloci).Configurazione di base: 8 ingressi doppiamente bilanciati.Uscite:8 uscite open collector (OC) che possono essere abbinate a eventi o telecomandate.Predisposto per interfacciamento con schede relè tipo ETRREL4 o ETRREL.Alimentazione ed Efficienza: Alimentazione a 12 Vcc con un assorbimento di 40 mA (senza uscite collegate).Design robusto: Contenitore in metallo con protezione antiapertura: dotato di microswitch per il rilevamento di aperture non autorizzate e protezione antistrappo.Dimensioni e peso:Dimensioni: L 240 mm x H 176 mm x P 99 mm.Peso: 1,5 kg.Certificazioni: Conforme a EN50131-3:2009 (grado 2, classe ambientale II) e EN50131-6:2008.Questo concentratore espansione è la scelta ideale per chi desidera estendere le funzionalità della propria centrale, garantendo una gestione avanzata e personalizzata degli allarmi. Ideale per impianti di sicurezza complessi, offre una soluzione solida e affidabile per un controllo centralizzato dei segnali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

176 mm

profondità

99 mm

TRANSPONDER 8IN DOPPIO BIL.C/METALL