Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECP1096
Cod. Produttore
CP1096
Cod. EAN
8016692554563

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 700 bar
  • Testa con lame in acciaio speciale
  • Taglio cavi max 95 mm
  • Sistema a due velocità
  • Pompa portatile BO7000
  • Azionamento a leva a pedale
  • Adatta a rame e alluminio
  • Serie: CP1096
Pressa oleodinamica trancia cavi con testina di taglio idraulica azionata tramite pompa a pedale. Progettata per il taglio di conduttori massicci e multifilari, dispone di ganasce taglienti sostituibili per garantire precisione e durata nel tempo. Non adatta per treccia in filo d'acciaio né per conduttori a filo sottile. Strumento robusto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un taglio efficace e pulito di cavi di varie dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La tranciacavi oleodinamica CP1096 è composta da una pompa oleodinamica portatile BO7000, completa di sistema oleodinamico a due velocità, in grado di esercitare una pressione fino a 700 bar mediante una pratica leva a pedale. La tranciacavi è completata da una testa oleodinamica TC096, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, che è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 95 mm.

Adatto per il diametro max. del cavo

95 mm

testina di taglio sostituibile

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica con pompa a pedale

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Pressa oleodinamica tranciacavi 700 bar taglio Ø95 mm portatile