Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKT6
Cod. Produttore
KT6
Cod. EAN
8016692852249

Informazioni di prodotto

  • Diametro max taglio: 100 mm
  • Tipo utensile: Tranciacavi
  • Materiali compatibili: rame e alluminio
  • Uso: manuale
  • Manici: telescopici disponibili
  • Applicazioni: taglio rapido e agile
  • Serie: CEKT6
  • Impiego: cavi passanti
Il trancia cavi CEKT6 è uno strumento meccanico a due mani progettato per il taglio preciso di cavi con diametro massimo di 100 mm. È adatto per conduttori a filo sottile e multifilare, garantendo efficacia e sicurezza nelle operazioni di taglio. La sua struttura robusta e maneggevole lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d’uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Adatto per il diametro max. del cavo

100 mm

lunghezza totale

650 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a due mani

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

con protezione dagli impatti

Produttore

Tranciacavi manuale diametro massimo 100mm per cavi alta tensione