Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKT45
Cod. Produttore
KT45
Cod. EAN
8016692824499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Utensile meccanico
  • Funzione: Tagliacavi
  • Applicazione: Cavi rame e alluminio
  • Uso: Forza manuale
  • Modelli: Vari diametri cavi
  • Manici: Telescopici disponibili
  • Serie: CEKT45
  • Impiego: Taglio rapido e agile
Utensile meccanico professionale per il taglio di cavi, progettato per garantire precisione e affidabilità. Dotato di esecuzione a nottolino meccanico, è adatto per conduttori a filo sottile e multifilari, offrendo un taglio efficace senza danneggiare il materiale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e facilità d'uso anche in applicazioni professionali. Ideale per operazioni di taglio in ambito elettrico, questo strumento combina robustezza e funzionalità per soddisfare le esigenze di installatori e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Adatto per il diametro max. del cavo

45 mm

lunghezza totale

250 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Utensile meccanico professionale tagliacavi Ø45mm rame/alluminio automazione