Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKT1N
Cod. Produttore
KT1N
Cod. EAN
8051316081629

Informazioni di prodotto

  • Diametro max cavo: 15 mm
  • Tipo utensile: Tranciacavi
  • Materiali supportati: rame, alluminio
  • Uso: forza manuale
  • Manici: telescopici disponibili
  • Applicazioni: taglio rapido
  • Serie: CEKT1N
  • Modelli: vari diametri cavo
Tranciacavi con impugnature ergonomiche in materiale isolante di colore blu, progettato per il taglio preciso di cavi fino a un diametro massimo di 15 mm. Adatto per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari, con funzionamento meccanico a una mano per facilitare l’uso in ambito elettrico. Le lame offrono un taglio netto e resistente, garantendo affidabilità e durata nel tempo anche in applicazioni professionali. Ideale per lavori di installazione e manutenzione elettrica che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Adatto per il diametro max. del cavo

12 mm

sezione max. del cavo

35 mm²

lunghezza totale

170 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Tranciacavi manuale diametro max 15mm utensile taglio cavi elettrici