Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA81650D500
Cod. Produttore
TA81650D500
Cod. EAN
8032826046384

Informazioni di prodotto

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase apribile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TRA816 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5000 A

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite