› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2500/5A

Cod. Rexel IMTA81650D250
Cod. Produttore TA81650D250
Cod. EAN 8032826046353

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 15/20VA
  • Nucleo apribile: 80x160mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 230x185x70mm
  • Serie: TRA816

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA816 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2500/5A