› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2000/5A

Cod. Rexel IMTA81650D200
Cod. Produttore TA81650D200
Cod. EAN 8032826046346

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Rapporto: 2000/5A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 15/20 VA
  • Dimensioni finestra: 80x160 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TRA816

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA816 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2000/5A