›

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 800/5A

Cod. Rexel IMTA81250C800
Cod. Produttore TA81250C800
Cod. EAN 8032826044236

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 800/5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 7 VA
  • Dimensioni finestra: 80x120 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: TRA812

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA812 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/7 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

3 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 800/5A