› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/5A

Cod. Rexel IMTA81250C600
Cod. Produttore TA81250C600
Cod. EAN 8032826044229

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Rapporto corrente: 600/5A
  • Classe di precisione: 1/3
  • Prestazione nominale: 5/14VA
  • Dimensioni finestra: 80x120mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale custodia: autoestinguente
  • Serie: TRA812

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA812 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/14VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/5A