Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA81210C500
Cod. Produttore
TA81210C500
Cod. EAN
8032826142291

Informazioni di prodotto

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase apribile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TRA812 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 500/1A