› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 1500/5A

Cod. Rexel IMTA81250D150
Cod. Produttore TA81250D150
Cod. EAN 8032826044267

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 1500/5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 8/15VA
  • Dimensione finestra: 80x120mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TRA812

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA812 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

8 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 1500/5A