›

TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 600/1A

Cod. Rexel IMTA58010C600
Cod. Produttore TA58010C600
Cod. EAN 8032826142260

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 2,5/5 VA
  • Dimensioni finestra: 50,5 x 80,5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale custodia: autoestinguente
  • Serie: TRA580

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA580 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 600/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/5 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

2,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 600/1A