› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 200/5A

Cod. Rexel IMTA23050C200
Cod. Produttore TA23050C200
Cod. EAN 8032826047213

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 200A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 200/5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 2,5VA
  • Finestra nucleo: 20x30mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TRA230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA230 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 200/5A
€ 127,67 x 1 pz.
(pz.)