› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 100/5A

Cod. Rexel IMTA23050C100
Cod. Produttore TA23050C100
Cod. EAN 8032826047190

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Prestazione nominale: 1,5VA
  • Classe di precisione: 3
  • Dimensione finestra: 20x30mm
  • Custodia: autoestinguente IP20
  • Serie: TRA230
  • Temperatura impiego: -25…50°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA230 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 100/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 1.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

1,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

3

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 100/5A