› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 600/5A

Cod. Rexel IMTAAB50C600
Cod. Produttore TAAB50C600
Cod. EAN 8032826142628

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Prestazione nominale: 15VA
  • Classe di precisione: 0,5
  • Dimensione finestra: Ø150mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TRA15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA15 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

15 W

diametro dell'apertura

150 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

150 ... 150 mm

Apertura in larghezza

150 ... 150 mm

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 600/5A