›

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 5000/5A

Cod. Rexel IMTAAB50D500
Cod. Produttore TAAB50D500
Cod. EAN 8032826142710

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 5000A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 5000/5A
  • Classe precisione: 0,5
  • Prestazione nominale: 30VA
  • Dimensione finestra: Ø150mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: IME TRA15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA15 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

30 W

diametro dell'apertura

150 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

150 ... 150 mm

Apertura in larghezza

150 ... 150 mm

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 5000/5A