Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAAB50D400
Cod. Produttore
TAAB50D400
Cod. EAN
8032826142703

Informazioni di prodotto

TRA15 TA APRIBILE D.150mm 4000/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TRA15 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 30VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

150 mm

potenza apparente nominale secondaria

30 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 4000/5A