› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 2500/5A

Cod. Rexel IMTAAB50D250
Cod. Produttore TAAB50D250
Cod. EAN 8032826142680

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 2500/5A
  • Classe di precisione: 0,5
  • Prestazione nominale: 25VA
  • Finestra nucleo: Ø150mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TRA15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA15 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

25 W

diametro dell'apertura

150 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

150 ... 150 mm

Apertura in larghezza

150 ... 150 mm

TRA15 TA APRIBILE D.150MM 2500/5A