Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAAB50C200
Cod. Produttore
TAAB50C200
Cod. EAN
8032826142574

Informazioni di prodotto

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase apribile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TRA15 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

150 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

3

collegamento secondario

Raccordo a vite