› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA11 TA APRIBILE D.110MM 600/5A

Cod. Rexel IMTAAA50C600
Cod. Produttore TAAA50C600
Cod. EAN 8032826142482

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Rapporto corrente: 600/5A
  • Classe di precisione: 0,5
  • Prestazione nominale: 15VA
  • Dimensione finestra: Ø110mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Serie: TRA11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA11 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

15 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

TRA11 TA APRIBILE D.110MM 600/5A