› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA11 TA APRIBILE D.110MM 250/5A

Cod. Rexel IMTAAA50C250
Cod. Produttore TAAA50C250
Cod. EAN 8032826142444

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 250A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 1
  • Prestazione nominale: 5VA
  • Dimensione finestra: Ø110mm
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TRA11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA11 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

5 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

TRA11 TA APRIBILE D.110MM 250/5A