Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Trasformatore di corrente a innesto
assorbimento di potenza
15 W
diametro dell'apertura
110 mm
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
1000 A
fissaggio a scatto
potenza apparente nominale secondaria
15 VOLT_AMPERE
Corrente nominale secondaria
5 A
con protezione dal contatto
classe di precisione
0.5
collegamento secondario
Raccordo a vite
Apertura in altezza
110 ... 110 mm
Apertura in larghezza
Disponibilità:
Prodotto non rendibile