Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAAA50C100
Cod. Produttore
TAAA50C100
Cod. EAN
8032826142406

Informazioni di prodotto

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase apribile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TRA11 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 100/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 3 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

3

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

Produttore

TRA11 TA APRIBILE D.110MM 100/5A