Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 863 2
Cod. Produttore
EH 863 2
Cod. EAN
8012542743507

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

intensità di corrente nominale secondaria

8 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

16 A

potenza apparente nominale secondaria

2000 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Serie

TR

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale diametro 160mm per monitoraggio correnti di dispersione ELEH 863 2

€ 257,68 x 1 pz.