Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN008758.00001
Cod. Produttore
008758.00001

Informazioni di prodotto

TPD-A4 Tasca Portadocumenti offre una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione dei documenti negli armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e adattabile
  • Risparmio di tempo durante la fase di montaggio
  • Materiali resistenti garantiscono lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Accesso rapido e ordinato alla documentazione tecnica
  • Migliore gestione della manutenzione grazie alla visibilità immediata
  • Contribuisce all’efficienza energetica mantenendo l’armadio organizzato
TPD-A4 TASCA PORTADOCUMENTI008758.00001 FANDIS SPA Classe Etim: EC000317 - Portadocumenti per armadio elettrico Descrizione del produttore: TPD-A4 TASCA PORTADOCUMENTI008758.00001 FANDIS SPA Classe Etim: EC000317 - Portadocumenti per armadio elettrico

altezza

235 mm

profondità

31,3 mm

numero RAL

7035

Produttore

TPD-A4 Tasca Portadocumenti resistente compatta per armadi elettrici organizzazione documenti tecnica