Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN010149.00001
Cod. Produttore
010149.00001

Informazioni di prodotto

Il TorriNO TP19U541 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP per ambienti impegnativi
  • Risparmio energetico grazie all'efficienza del ventilatore
  • Estetica moderna con colore RAL 7035
Il TorriNO TP19U541 rappresenta un'eccellenza nel settore dei materiali elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è disponibile in un elegante colore RAL 7035, che offre un aspetto moderno e sofisticato. Con un grado di protezione IP, è progettato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, il TorriNO TP19U541 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e stile. Descrizione del produttore: Il TorriNO TP19U541 rappresenta un'eccellenza nel settore dei materiali elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è disponibile in un elegante colore RAL 7035, che offre un aspetto moderno e sofisticato. Con un grado di protezione IP, è progettato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, il TorriNO TP19U541 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e stile.

larghezza

324 mm

altezza

324 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Torrino plastica alta qualità IP protezione RAL 7035 per installazioni elettriche