Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009018.00001
Cod. Produttore
009018.00001

Informazioni di prodotto

Il TORRINO PLASTICO 230VA offre soluzioni innovative per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale plastico resistente per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficace della tensione di alimentazione AC
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Prestazioni eccellenti per applicazioni elettriche
Il TORRINO PLASTICO 230VA è un prodotto della categoria elettrica progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale plastico resistente, questo torri offre una gestione efficace della tensione di alimentazione AC. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Con un design funzionale e pratico, il TORRINO PLASTICO è perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il TORRINO PLASTICO 230VA è un prodotto della categoria elettrica progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale plastico resistente, questo torri offre una gestione efficace della tensione di alimentazione AC. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Con un design funzionale e pratico, il TORRINO PLASTICO è perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico.

larghezza

324 mm

altezza

324 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

potenza nominale

68 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

490 METROC_ORA

emissione di rumori

67,9 DECIBEL_A

Produttore

TORRINO PLASTICO 230VA resistente gestione tensione AC impianti elettrici