Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127570000
Cod. Produttore
1127570000
Cod. EAN
4032248909100

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60 V
  • Corrente: 1 A
  • Alimentazione: 230 VAC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: segnali digitali
Il prodotto WD1127570000 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione d’ingresso di tipo AC/DC e una tensione d’uscita in corrente alternata (AC). Dotato di un indicatore a LED, consente un facile monitoraggio dello stato operativo. La sua uscita digitale è classificata come "Altro", offrendo versatilità nelle applicazioni. Questo componente è ideale per impieghi che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della tensione, garantendo prestazioni stabili e sicure in ambito elettrico. La descrizione tecnica "TOZ 60VUC 230VAC1A" evidenzia le sue specifiche di tensione e corrente, rendendolo adatto a installazioni professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 60VUC 230VAC 1A controllo digitale