Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127670000
Cod. Produttore
1127670000
Cod. EAN
4032248909094

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-230V UC
  • Corrente: 3,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Controllo: 24V DC
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: segnali digitali
Alimentatore TOZ 24-230VUC con uscita a tensione continua di 24V DC e corrente massima di 3,5A. Progettato per funzionare con tensione d’ingresso AC/DC, è dotato di indicatore a led per monitorare lo stato operativo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile, garantisce prestazioni elevate grazie alla compatibilità con diversi tipi di tensione di ingresso e uscita digitale. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per installazioni industriali e sistemi di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24-230VUC 24VDC 3,5A uso industriale