Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127710000
Cod. Produttore
1127710000
Cod. EAN
4032248909384

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 24-230VUC 230VAC1A
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Isolamento elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
TOZ 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensione di ingresso AC/DC e tensione di uscita AC a 230V. Dotato di indicatore a led, garantisce un monitoraggio visivo semplice e immediato dello stato operativo. Il prodotto è caratterizzato da un’uscita digitale di tipo "Altro" e supporta una corrente di 1A, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono controllo preciso e compatibilità con diverse tensioni di alimentazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 275 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230VAC 1A controllo automazione impianti elettrici