Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127590000
Cod. Produttore
1127590000
Cod. EAN
4032248909179

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
Il prodotto WD1127590000 è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensione di ingresso AC/DC e tensione di uscita AC. Dispone di un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio del funzionamento. La sua uscita digitale è classificata come "Altro", garantendo versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della corrente alternata, assicurando prestazioni stabili e sicure. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

207 ... 241,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230VAC 1A per automazione industriale