Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127610000
Cod. Produttore
1127610000
Cod. EAN
4032248909001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 230VAC RC 230VAC1A
  • Tensione comando: 230 VAC
  • Corrente carico: 1 A
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Tipo relè: Stato solido
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
Interruttore elettromeccanico TOZ con tensione di ingresso e uscita in corrente alternata a 230 VAC. Dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per un utilizzo versatile, è adatto a sistemi che richiedono un controllo preciso e una risposta rapida. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

207 ... 241,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 230VAC 1A con LED controllo