Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127580000
Cod. Produttore
1127580000
Cod. EAN
4032248908981

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOZ 120VUC 230VAC1A
  • Tensione di comando: 120 V UC
  • Tensione carico max: 230 V AC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Circuiti separati
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES
Il prodotto WD1127580000 è un dispositivo elettrico progettato per operare con tensione di ingresso AC/DC e tensione di uscita AC, con una capacità di 230 VAC e corrente di 1A. È dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile della tensione e una segnalazione visiva chiara, garantendo prestazioni stabili e sicurezza nell’uso. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 230VAC 1A con led monitoraggio uso elettrico