Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127600000
Cod. Produttore
1127600000
Cod. EAN
4032248909322

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 120 VAC
  • Tensione carico: 230 VAC
  • Corrente massima: 1 A
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
TOZ 120VAC RC 230VAC1A è un dispositivo elettrico progettato per gestire tensioni di ingresso e uscita in corrente alternata. Dotato di indicatore a led, consente un monitoraggio semplice e immediato dello stato operativo. La sua configurazione prevede un tipo di uscita digitale di categoria "Altro", garantendo versatilità nell’impiego. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e controllo preciso della tensione, rappresentando una soluzione efficiente per il settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 120VAC RC 230VAC 1A per applicazioni elettriche