Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L164361N00
Cod. Produttore
64361N00
Cod. EAN
8033913035564

Informazioni di prodotto

TOUR-Q 39 SOSP.DIR.90W 24V Q1255 BG
TOUR-Q 39 SOSP.DIR.90W 24V Q1255 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

TOUR-Q 39 sospensione direzionabile LED 90W 24V illuminazione tecnica professionale