Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L164360N00
Cod. Produttore
64360N00
Cod. EAN
8033913035533

Informazioni di prodotto

TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 BG
Il TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 BG è un dispositivo di illuminazione versatile e potente, progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni. Con una potenza di 45W e un'alimentazione a 24V, questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce diretta e intensa. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono adatto sia per installazioni interne che esterne, offrendo una soluzione luminosa affidabile e duratura. La tecnologia avanzata garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, mentre il grado di protezione assicura resistenza agli agenti atmosferici. Perfetto per spazi commerciali, uffici e aree pubbliche, il TOUR-Q 38 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

Produttore

TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 BG